曜日別特売

バイアルスターラー 出荷前点検検査書付

バイアルスターラー 出荷前点検検査書付 - アズワンバイアルスターラー 出荷前点検検査書付 - アズワン

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
多検体の同時・同条件処理に適しています。

仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1000撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。
※回転子は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015610HS-10VA(点検・検査書)
93,500
93,400
102,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする