アズワン
10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
強力希土類マグネットを使用しています。
10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。
電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様
モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:765×333×57mm●重量:9kg●付属品:回転子(30mm)×10個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
50~2000×10
アズワン品番
1-3099-01-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45015646
HS-400(点検・検査書)
¥
285,000
¥
284,000
¥
312,400
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000