曜日別特売

MSシリーズ天びん/上皿 英語版校正証明書付 MSシリーズ

MSシリーズ天びん/上皿 英語版校正証明書付 MSシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備
計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます
ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45016267MS16001LE/02(一般校正(英語))162000.161-3591-83-56
409,300
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45016145MS12001L/02(一般校正(英語))122000.161-3591-75-56
461,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45016179MS16001L/02(一般校正(英語))162000.161-3591-76-56
507,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45016206MS32001L/02(一般校正(英語))322000.161-3591-77-56
572,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45016240MS32000L/02(一般校正(英語))32200161-3591-78-56
458,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45016328MS32000LE/02(一般校正(英語))32200161-3591-85-56
371,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする