曜日別特売

MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズ

MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備
計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます
ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45016249MS16001LE/02(一般校正)162000.161-3591-83-20
406,800
399,000
438,900(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45016310MS32000LE/02(一般校正)32200161-3591-85-20
369,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする