曜日別特売

温度過昇防止器 英語版校正証明書付

温度過昇防止器 英語版校正証明書付 - アズワン温度過昇防止器 英語版校正証明書付 - アズワン

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。

仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-4112-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45017150TXN-200AL(一般校正(英語))
72,800
72,700
79,970(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする