対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-4112-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台