アズワン
デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。
操作部が離れたリモコンタイプです。
仕様
モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1400
撹拌容量(L)
1~50
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-4140-01-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45017299
HPS-500R(点検・検査書)
¥
162,000
¥
161,000
¥
177,100
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000