曜日別特売

マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付

マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付 - アズワン

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー

仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※液体を加熱しながらの使用には適していません。
※回転子は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45017737LS-6D(点検・検査書)
127,000
126,000
138,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする