曜日別特売

マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 - アズワン

バッテリーパックも使えて使用場所を選びません。
DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。
ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。

仕様天板サイズ:165×150mm●モーター:DCブラシモーター●電源:本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●本体サイズ:165×153×53mm(突起部除く)●重量:本体/約1kg●マグネット強度:約0.1T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1000材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4646-11-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45017755HS-50E-A(点検・検査書)
36,800
36,700
40,370(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする