デジタルパールサーモ 校正証明書付

デジタルパールサーモ 校正証明書付 - アズワン

正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。
4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。

仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45018017DP-3Aα(一般校正)
47,600
47,500
52,250(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする