曜日別特売

ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ

ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ - アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ - アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ - アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ - アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ - アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ - アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ - アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ - アズワン

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45018227ND-1S(一般校正(中国語))1-5466-21-57
63,000
62,900
69,190(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018245ND-2S(一般校正(中国語))1-5466-22-57
87,000
86,900
95,590(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018270ND-3S(一般校正(中国語))1-5466-23-57
82,000
81,900
90,090(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018288ND-4S(一般校正(中国語))1-5466-24-57
81,100
81,000
89,100(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする