ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワン

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100 50/60Hz棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
内寸法(mm)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45018516SPB-V1(一般校正(英語))棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)24約6410×365×840約1.8
125,500
124,500
136,950(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45018534SPB-V2(一般校正(英語))棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)36約6860×365×840約1.8
176,500
175,500
193,050(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45018559SPB-V3(一般校正(英語))棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)54約5560×515×1515約2.5
241,500
240,500
264,550(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45018577SPB-V4(一般校正(英語))棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)102約51160×515×1515約2.5
366,500
365,500
402,050(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする