オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ

オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ - アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ - アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ - アズワン

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。
消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。

付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)5.4電源(V)AC100 50/60Hz内寸法(mm)485×275×285棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(除湿ユニット含む)除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※除湿ユニットはAC85~264V仕様ですが、電源ケーブルは国内向け定格AC125V品を採用していますので、使用する供給電源はご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45018699UVOL-400SA(一般校正)透明PMMA(アクリル)(400nm以下をカット)1-5488-23-20
93,000
92,900
102,190(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018726UVOL-520SA(一般校正)透明PMMA(アクリル)(520nm以下をカット)1-5488-24-20
94,500
94,400
103,840(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする