sartorius(ザルトリウス)
分析天びん 校正証明書付 QUINTIXシリーズ
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。
常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45018900
QUINTIX5102-1SJP(一般校正)
5100
1-3553-15-20
¥
387,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018918
QUINTIX3102-1SJP(一般校正)
3100
1-3553-16-20
¥
315,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018814
QUINTIX224-1SJP(一般校正)
220
1-3553-11-20
¥
452,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018839
QUINTIX124-1SJP(一般校正)
120
1-3553-12-20
¥
412,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018857
QUINTIX513-1SJP(一般校正)
510
1-3553-13-20
¥
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018875
QUINTIX313-1SJP(一般校正)
310
1-3553-14-20
¥
311,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000