曜日別特売

ウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き

ウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き - アズワンウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き - アズワンウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き - アズワンウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き - アズワン

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。

仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観撹拌容量(L)20材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019374MSA-1N(点検・検査書)1-5917-21-22
106,000
105,000
115,500(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019390MSD-1N(点検・検査書)1-5917-22-22
114,000
113,000
124,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする