ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付

ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付 - アズワンステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付 - アズワン

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
本体背面に静電気対策用アース端子付きです。
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。

仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019600SND-1(一般校正(英語))
72,200
72,100
79,310(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする