曜日別特売

ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ

ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ - sartorius(ザルトリウス)

全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。

種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019645BCE64I-1SJP(一般校正)604-2574-01-20
252,000
249,800
274,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019715BCE124I-1SJP(一般校正)1204-2574-02-20
270,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019740BCE224I-1SJP(一般校正)2204-2574-03-20
293,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019758BCE423I-1SJP(一般校正)4204-2574-04-20
205,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019776BCE2202I-1SJP(一般校正)22004-2574-05-20
189,000
179,800
197,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019880BCE6202I-1SJP(一般校正)62004-2574-06-20
258,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019898BCE8201I-1SJP(一般校正)82004-2574-07-20
202,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019916BCE8200I-1SJP(一般校正)82004-2574-08-20
176,000
169,800
186,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする