デジタル卓上型過昇防止器 校正証明書付

デジタル卓上型過昇防止器 校正証明書付 - アズワンデジタル卓上型過昇防止器 校正証明書付 - アズワン

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。

仕様校正証明書付●設定範囲(℃):0~500●最小表示単位(℃):0.1●温度表示精度:±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方●警報内容:設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)●出力端子:3Pコンセント・M4ビス端子●ネジサイズ(端子台):M4●センサー:K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)●接続容量:MAX15A(抵抗負荷時)●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:138×159×94mmアズワン品番1-6125-11-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019688TL-500(一般校正)
59,000
58,900
64,790(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする