曜日別特売

ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ

ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ - sartorius(ザルトリウス)

全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。

種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019706BCE64I-1SJP(一般校正(英語))604-2574-01-56
254,500
249,800
274,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019724BCE124I-1SJP(一般校正(英語))1204-2574-02-56
272,500
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019749BCE224I-1SJP(一般校正(英語))2204-2574-03-56
295,500
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019767BCE423I-1SJP(一般校正(英語))4204-2574-04-56
207,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019864BCE2202I-1SJP(一般校正(英語))22004-2574-05-56
191,500
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019889BCE6202I-1SJP(一般校正(英語))62004-2574-06-56
260,500
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019907BCE8201I-1SJP(一般校正(英語))82004-2574-07-56
204,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019925BCE8200I-1SJP(一般校正(英語))82004-2574-08-56
178,500
169,800
186,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする