曜日別特売

ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付

ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 - VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 - VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 - VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 - VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 - VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 - VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 - VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 - VITLAB

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。

校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。
※ボトルは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450197941625503(JCSS校正)1-6232-11-24
82,500
81,980
90,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450198101625504(JCSS校正)1-6232-12-24
82,500
81,980
90,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450198191625505(JCSS校正)1-6232-13-24
82,500
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450198281625506(JCSS校正)1-6232-14-24
99,800
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450198371625507(JCSS校正)1-6232-15-24
104,800
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする