sartorius(ザルトリウス)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45019934
BCE64-1SJP(一般校正)
60
4-2575-01-20
丸
¥
227,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019959
BCE124-1SJP(一般校正)
120
4-2575-02-20
丸
¥
246,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020020
BCE224-1SJP(一般校正)
220
4-2575-03-20
丸
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020038
BCE423-1SJP(一般校正)
420
4-2575-04-20
丸
¥
183,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020056
BCE2202-1SJP(一般校正)
2200
4-2575-05-20
角
¥
166,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020074
BCE6202-1SJP(一般校正)
6200
4-2575-06-20
角
¥
235,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020099
BCE8201-1SJP(一般校正)
8200
4-2575-07-20
角
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020117
BCE8200-1SJP(一般校正)
8200
4-2575-08-20
角
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000