sartorius(ザルトリウス)
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45019950
BCE64-1SJP(一般校正(英語))
60
4-2575-01-56
丸
¥
229,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019968
BCE124-1SJP(一般校正(英語))
120
4-2575-02-56
丸
¥
248,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020029
BCE224-1SJP(一般校正(英語))
220
4-2575-03-56
丸
¥
271,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020047
BCE423-1SJP(一般校正(英語))
420
4-2575-04-56
丸
¥
185,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020065
BCE2202-1SJP(一般校正(英語))
2200
4-2575-05-56
角
¥
168,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020090
BCE6202-1SJP(一般校正(英語))
6200
4-2575-06-56
角
¥
237,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020108
BCE8201-1SJP(一般校正(英語))
8200
4-2575-07-56
角
¥
181,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45020126
BCE8200-1SJP(一般校正(英語))
8200
4-2575-08-56
角
¥
155,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000