曜日別特売

先端メスピペット 英語版校正証明書付

先端メスピペット 英語版校正証明書付 - アズワン先端メスピペット 英語版校正証明書付 - アズワン先端メスピペット 英語版校正証明書付 - アズワン先端メスピペット 英語版校正証明書付 - アズワン先端メスピペット 英語版校正証明書付 - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
1目盛(mL)
上部外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45023380(一般校正(英語))350緑2本0.10.0016.5
13,910
13,810
15,191(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023407(一般校正(英語))350白2本0.20.0026.5
13,580
13,480
14,828(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023434(一般校正(英語))350赤2本0.30.0056.5
13,680
13,580
14,938(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023468(一般校正(英語))3500.50.0056.5
13,280
13,180
14,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023495(一般校正(英語))36010.017
12,980
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023529(一般校正(英語))36020.027
13,010
12,910
14,201(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023556(一般校正(英語))360青2本30.027
13,110
13,010
14,311(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023590(一般校正(英語))37550.057
13,120
13,020
14,322(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023617(一般校正(英語))385100.17
13,250
13,150
14,465(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023644(一般校正(英語))435黄2本200.17
14,010
13,910
15,301(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023678(一般校正(英語))455250.17
14,810
14,710
16,181(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023705(一般校正(英語))455500.27
16,360
16,260
17,886(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする