ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付

ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 - アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 - アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 - アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 - アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 - アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 - アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 - アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
上部外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45023739(一般校正(中国語))3000.151-8570-01-57
13,650
13,550
14,905(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023757(一般校正(中国語))3000.251-8570-02-57
13,630
13,530
14,883(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023775(一般校正(中国語))3000.351-8570-03-57
13,630
13,530
14,883(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023800(一般校正(中国語))300赤2本0.451-8570-04-57
13,720
13,620
14,982(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023818(一般校正(中国語))300黒2本0.541-8570-05-57
13,310
13,210
14,531(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023836(一般校正(中国語))35014.61-8570-06-57
13,010
12,910
14,201(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023854(一般校正(中国語))350黄2本1.55.21-8570-07-57
13,310
13,210
14,531(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023879(一般校正(中国語))35025.21-8570-08-57
13,010
12,910
14,201(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023897(一般校正(中国語))350青2本2.55.21-8570-09-57
13,020
12,920
14,212(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023915(一般校正(中国語))35035.21-8570-10-57
13,010
12,910
14,201(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023940(一般校正(中国語))380赤2本46.61-8570-11-57
13,010
12,910
14,201(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023958(一般校正(中国語))38056.61-8570-12-57
13,090
12,990
14,289(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023976(一般校正(中国語))395橙2本671-8570-13-57
13,190
13,090
14,399(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45023994(一般校正(中国語))405緑2本771-8570-14-57
13,190
13,090
14,399(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024019(一般校正(中国語))410871-8570-15-57
13,190
13,090
14,399(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024037(一般校正(中国語))410971-8570-16-57
13,200
13,100
14,410(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024055(一般校正(中国語))4401071-8570-17-57
13,240
13,140
14,454(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024080(一般校正(中国語))4401571-8570-18-57
13,380
13,280
14,608(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024098(一般校正(中国語))4702081-8570-19-57
13,480
13,380
14,718(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024116(一般校正(中国語))4802581-8570-20-57
13,590
13,490
14,839(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024134(一般校正(中国語))4803081-8570-21-57
13,720
13,620
14,982(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024159(一般校正(中国語))5104081-8570-22-57
13,820
13,720
15,092(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024177(一般校正(中国語))5405081-8570-23-57
14,300
14,200
15,620(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024195(一般校正(中国語))60010091-8570-24-57
15,360
15,260
16,786(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする