アズワン
ホールピペット 校正証明書付
仕様
JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
700
色
青
容量(mL)
200
上部外径(Φmm)
10
アズワン品番
1-8570-25-20
体積許容誤差(mL)
±0.1
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45024204
(一般校正)
¥
15,390
¥
15,290
¥
16,819
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000