ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き

ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き - アズワンハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き - アズワンハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き - アズワンハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き - アズワン

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。

材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※通常の撹拌子は使用できません。
※使用する粘度液の物性・容器の大きさなどにより変化します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
回転数(min-1[r.p.m])
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45024606HVDN-S(点検・検査書)撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター低~超高粘度液用10~6001-8993-12-22
193,000
192,000
211,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024615LVDN-L(点検・検査書)撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター低~中粘度液用30~15001-8993-14-22
163,000
162,000
178,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024624LVDN-S(点検・検査書)撹拌子:HSB-2(小型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター低~中粘度液用30~15001-8993-15-22
162,000
161,000
177,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする