曜日別特売

マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ

マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)

ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。
チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。

校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45024816825.0002(JCSS校正)0.1~21-9347-01-24
63,200
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024825825.001(JCSS校正)0.5~101-9347-02-24
63,200
62,980
69,278(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024834825.0010Y(JCSS校正)1~101-9347-03-24
60,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024850825.002(JCSS校正)2~201-9347-04-24
60,300
59,980
65,978(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024859825.005(JCSS校正)5~501-9347-05-24
60,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024868825.01(JCSS校正)10~1001-9347-06-24
60,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024877825.02(JCSS校正)20~2001-9347-07-24
60,400
59,980
65,978(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024886825.1(JCSS校正)100~10001-9347-08-24
60,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする