マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ

マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ - Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ - Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ - Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ - Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ - Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ - Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ - Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ - Socorex(ソコレックス)

ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。

校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45024965835.05(JCSS校正)0.5~51-9348-01-24
63,300
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024974835.1(JCSS校正)1~101-9348-02-24
63,300
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024990835.02(JCSS校正)0.2~21-9348-03-24
63,100
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024999835.02PP(JCSS校正)0.2~21-9348-04-24
65,200
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45025008835.05PP(JCSS校正)0.5~51-9348-05-24
69,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする