曜日別特売

8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ

8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ - Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ - Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ - Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ - Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ - Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ - Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ - Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ - Socorex(ソコレックス)

人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。
アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。
容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。
ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。

校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025017855.08.010(JCSS校正)0.5~101-9349-01-24
170,700
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45025026855.08.050(JCSS校正)5~501-9349-02-24
160,900
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45025035855.08.200(JCSS校正)20~2001-9349-03-24
160,900
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45025044855.08.350(JCSS校正)40~3501-9349-04-24
160,900
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする