曜日別特売

分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付

分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付 - OPTIMA

サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。

仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-9736-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025175SP-300(点検・検査書)
240,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする