曜日別特売

おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付

おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 - T&D(ティアンドデイ)

気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。

仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025270TR-73U(一般校正)
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする