曜日別特売

デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付

デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 - Tenmarsデジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 - Tenmarsデジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 - Tenmars
仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025534TM-80N(一般校正(中国語))
27,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする