仕様機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値●サイズ:88×48×163mm●重量:280g(※電池含む)●CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●付属品:キャリングケース、テストリード●表示:3999カウント・LCD●サンプリングレート:2.5/sec●バーグラフ機能無し●測定レンジ:●▼DC電圧/0.1mV~400mV/±(0.8%rdg+3dgt)、400mV~400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V~600V/±(1.0%rdg+2dgt)●▼AC電圧/0.001~400V/±(1.0%rdg+3dgt・但し40~400Hz)、400~600V/±(1.2%rdg+3dgt・但し40~400Hz)●▼DC電流/0.01~10A/±(1.2%rdg+3dgt)●▼AC電流0.01~10A/±(2.0%rdg+5dgt・但し40~400Hz)●▼抵抗:0.1~400Ω/±(1.0%rdg+8dgt)、400Ω~4MΩ/±(1.0%rdg+2dgt)、4~40MΩ/±(2.0%rdg+2dgt)、●▼周波数:0.01~99.99kHz/±(1.5%rdg+5dgt)●▼キャパシタンス:0.001~5nF/±(5.0%rdg+25dgt)、5~50μF/±(3.0%rdg+5dgt)、50~100μF/±(5.0%rdg+10dgt)●温湿度範囲:操作/-5~+40℃・70%RH以内、保管/-10~+60℃・70%RH以内●電池寿命:170時間(目安)●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hzアズワン品番2-9496-01-24校正証明書JCSS校正内容量1台