大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。
食品の中心温度を素早く測定
T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。
K熱電対プローブ(オプション)も接続可能
保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)
ソフトケース付
HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番2-2762-01-20校正証明書一般校正内容量1台