食品用中心温度計 英語版校正証明書付

食品用中心温度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)食品用中心温度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)食品用中心温度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)食品用中心温度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)食品用中心温度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。
食品の中心温度を素早く測定
T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。
K熱電対プローブ(オプション)も接続可能
保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)
ソフトケース付
HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合

仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書アズワン品番2-2762-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450256290563 1080 08(一般校正(英語))
33,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする