赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ

赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ - testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ - testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ - testo(テストー)

4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。

仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-30~600アズワン品番2-9960-01-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025744testo835-H1(一般校正)
114,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする