曜日別特売

testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 英語版校正証明書付

testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)

1ポイントレーザー付赤外放射温度計。
気体温度計測も可能。
温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。
放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。
消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。

仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-0103-30-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450257960560 0811(一般校正(英語))
43,500
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする