曜日別特売

testo460 ポケットライン回転計 校正証明書付

testo460 ポケットライン回転計 校正証明書付 - testo(テストー)

LEDマーカー付。
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。

仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450258050560 0460(一般校正)
50,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする