testo(テストー)
testo460 ポケットライン回転計 英語版校正証明書付
LEDマーカー付。
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様
分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
100~29999
アズワン品番
61-0103-34-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45025830
0560 0460(一般校正(英語))
¥
52,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000