testo465 英語版校正証明書付

testo465 英語版校正証明書付 - testo(テストー)

光学式で接触せずに回転数を計測できます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作。
平均値・最大/最小値・最新値を保存。
最大600mm離れた対象物を計測可能。

仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450261640563 0465(一般校正(英語))
75,500
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする