testo470 校正証明書付

testo470 校正証明書付 - testo(テストー)

光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。
単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作
簡単計測方法切り替え
回転数、速度と長さの計測
『電池切れ』警告機能付。

仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450261800563 0470(一般校正)
95,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする