曜日別特売

マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ

マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ - アイゼン

マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。
断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。
ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。

仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上ゲージ長さ(mm)20校正証明書一般校正内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45026426EMC-1-10(一般校正)2.50、5.00、5.12、5.25、5.37、5.50、10.00、15.00、20.00、25.0065-4026-52
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45026435EMC-3(一般校正)2.50、5.00、5.50、6.00、6.50、7.00、10.00、15.00、20.00、25.0065-4026-53
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする