アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付
高温域での測定に適しています。
仕様
温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ
アズワン品番
1-3946-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45027275
(一般校正(中国語))
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000