曜日別特売

EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付

EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 - アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 - アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 - アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 - アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 - アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 - アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 - アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 - アズワン

カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。
高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
ムダなカラ打ちが減ります。

校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は、20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45028508931200010(JCSS校正)2-5386-01-24
82,200
82,100
90,310(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45028517932200010(JCSS校正)2-5386-02-24
112,900
111,900
123,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45028526933200010(JCSS校正)2-5386-03-24
114,200
113,200
124,520(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45028535934200010(JCSS校正)2-5386-04-24
115,800
114,800
126,280(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45028544935200010(JCSS校正)2-5386-05-24
129,300
128,300
141,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする