佐藤計量器製作所
キッチンタイマー 英語版校正証明書付
簡単操作の「5」キータイプです。
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様
最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32
アズワン品番
2-6181-11-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45029217
TM-11LS(一般校正(英語))
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000