曜日別特売

電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ

電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ - アズワン電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ - アズワン

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029497IB-100H(一般校正)1000.0011-5426-11-20
73,000
72,900
80,190(税込)
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45029515IB-1KH(一般校正)10000.011-5426-13-20
73,000
72,900
80,190(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする