曜日別特売

電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ

電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ - アズワン電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ - アズワン

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029506IB-100H(一般校正(英語))1000.0011-5426-11-56
75,500
75,400
82,940(税込)
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45029524IB-1KH(一般校正(英語))10000.011-5426-13-56
75,500
75,400
82,940(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする