アズワン
K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 校正証明書付
仕様
温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45029750
FK100(一般校正)
1-5723-01-20
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45029777
FK200(一般校正)
1-5723-02-20
¥
35,700
¥
35,600
¥
39,160
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45029804
FK300(一般校正)
1-5723-03-20
¥
37,200
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000