曜日別特売

K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズ

K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズ - アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズ - アズワン
仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029768FK100(一般校正(中国語))1-5723-01-57
36,500
36,400
40,040(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45029795FK200(一般校正(中国語))1-5723-02-57
38,200
38,100
41,910(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45029829FK300(一般校正(中国語))1-5723-03-57
39,700
39,600
43,560(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする