曜日別特売

K熱電対 英語版校正証明書付

K熱電対 英語版校正証明書付 - アズワンK熱電対 英語版校正証明書付 - アズワン

高温測定用のセンサーです。

仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-6178-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029996TSC10S-8.0-500K-IN(一般校正(英語))
38,500
38,400
42,240(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする